Bussmann Cbc-20 | Cầu dao ô tô, 20 A, 14 Vdc | 6cjc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ngắt mạch ô tô BUSSMANN CBC-20, 20 A, 14 VDC | AE8CAA 6CJC1

BUSSMANN Cầu dao ô tô CBC-20, 20 A, 14 VDC

Trong kho
Khoản mục: AE8CAA phần: CBC-20Tham chiếu chéo: 6CJC1
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
€11.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch ô tô
amps20
Độ sâu0.64 "
Chiều cao1.24 "
Xếp hạng ngắt1.5kA @ 14VDC
Gắn kếtkhuy áo
Đặt lại loạiTự động
Kết nối thiết bị đầu cuối10-32 Trung tâm Stud 0.69 "
điện áp14
Chiều rộng0.79 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8536200040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsChiều caoXếp hạng ngắtChiều rộngGiá cả
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-10, 10 A, 14 VDC | AE8BZY 6CJA9 CBC-10101.24 "1.5kA @ 14VDC0.79 "€12.17
Bộ ngắt mạch ô tô BUSSMANN CBC-15, 15 A, 14 VDC | AE8BZZ 6CJC0 CBC-15151.24 "1.5kA @ 14VDC0.79 "€12.17
Bộ ngắt mạch ô tô BUSSMANN CBC-25, 25 A, 14 VDC | AE8CAB 6CJC2 CBC-25251.24 "1.5kA @ 14VDC0.79 "€12.30
Bộ ngắt mạch ô tô BUSSMANN CBC-30, 30 A, 14 VDC | AE8CAC 6CJC3 CBC-30301.25 "1.5kAIC0.75 "€11.98
Bộ ngắt mạch ô tô BUSSMANN CBC-40, 40 A, 14 VDC | AE8CAD 6CJC4 CBC-40401.24 "1.5kA @ 14VDC0.79 "€12.17
Bộ ngắt mạch ô tô BUSSMANN CBC-50, 50 A, 14 VDC | AE8CAE 6CJC5 CBC-50501.24 "1.5kA @ 14VDC0.79 "€12.08
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-35, 35 A, 14 VDC | BC7WDE CBC-35----€11.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu dao ô tô CBC-20, 20 A, 14 VDC
€11.98 /đơn vị