Bussmann Cbc-10b | Cầu dao ô tô, 10 A, 14 Vdc | 6cjc6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-10B, 10 A, 14 VDC | AE8CAF 6CJC6

BUSSMANN Cầu dao ô tô CBC-10B, 10 A, 14 VDC

Trong kho
Khoản mục: AE8CAF phần: CBC-10BTham chiếu chéo: 6CJC6
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
€14.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ngắt mạch ô tô
amps10
Độ sâu0.64 "
Chiều cao1.24 "
Xếp hạng ngắt1.5kA @ 14VDC
Gắn kếtkhuy áo
Đặt lại loạiTự động
Kết nối thiết bị đầu cuối10-32 Trung tâm Stud 0.69 "
điện áp14
Chiều rộng0.79 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá hiện tạiChiều caoXếp hạng ngắtKiểuChiều rộngGiá cả
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-15B, 15 A, 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 CBC-15B15-1.24 "1.5kA @ 14VDC-0.79 "€15.00
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-20B, 20 A, 14 VDC | AE8CAH 6CJC8 CBC-20B2020A1.35 "1.5kAICNgắt mạch1.46 "€15.05
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-25B, 25 A, 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9 CBC-25B25-1.24 "1.5kA @ 14VDC-0.79 "€15.88
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-30B, 30 A, 14 VDC | AE8CAK 6CJD0 CBC-30B30-1.24 "1.5kA @ 14VDC-0.79 "€14.95
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-40B, 40 A, 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 CBC-40B40-1.24 "1.5kA @ 14VDC-0.79 "€15.00
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-50B, 50 A, 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 CBC-50B50-1.24 "1.5kA @ 14VDC-0.79 "€15.05
Cầu dao ô tô BUSSMANN CBC-35B, 35 A, 14 VDC | BD3CQA CBC-35B-35A--Heavy Duty-€12.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu dao ô tô CBC-10B, 10 A, 14 VDC
€14.96 /đơn vị