BUSSMANN Cầu chì hộp mực BK / GMD-1.5A, 1.5A, 250VAC
Khoản mục: CD6XFH
phần: BK / GMD-1.5A
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì hộp mực |
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 1.5A |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 mm x mm 20 |
Loại cầu chì | Thời gian trễ / thổi chậm |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 100A |
Chiều dài | 20ft. |
Mfr. Loạt | GMD |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Ferrule Bắc Mỹ |
Sức đề kháng | 158 MOhms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.21 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng ngắt | Sức đề kháng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
GMD-200-R | 200mA | - | - | €2.84 | |
BK / GMD-315MA | 315mA | 35A | 2.4 Ohms | - | RFQ
|
BK / GMD-500MA | 500mA | 35A | 1.0645 Ohms | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.