BUSSMANN Cầu chì thủy tinh BK / GMC-300MA, 300 mA, 250 VAC, Hình trụ, Đường kính 5.2 mm, Chiều dài 20 mm
Mục: CD6XHN
phần: BK / GMC-300MA
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 300 mA |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 x 20 mm |
Loại cầu chì | Thổi trung bình / bình thường |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 35A |
Chiều dài | 20ft. |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Ferrule Bắc Mỹ |
Sức đề kháng | 838 MOhms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.