BUSSMANN Cầu chì thủy tinh hộp mực BK / GMC-1.25A, Thổi vừa, 250VAC, 1.25A, Hình trụ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thủy tinh |
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 1.25A |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 mm x mm 20 |
Loại cầu chì | Thổi trung bình / bình thường |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 100A |
Chiều dài | 20ft. |
Mfr. Loạt | GMC |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Ferrule Bắc Mỹ |
Sức đề kháng | 98 mili-Ohms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Xếp hạng ngắt | Sức đề kháng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
GMC-1A | 1A | 35A ở 250V | 156 mili-Ohms | €3.21 | ||
BK / GMC-150MA | 150mA | 35A | 2.555 Ohms | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.