Bussmann Bk/gma-500-r | Gma-500ma, Buss Fa, Bk 100 Box-r, Pk 100, 0.5 A, 250 Vac, 35 A Ở 250 Vac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN BK/GMA-500-R GMA-500Ma, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 0.5 A, 250 VAC, 35 A ở 250 VAC | CQ8BXC 361MG1

BUSSMANN BK/GMA-500-R GMA-500Ma, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 0.5 A, 250 VAC, 35 A ở 250 VAC

Trong kho
Vật phẩm: CQ8BXC Model: BK/GMA-500-RTham chiếu chéo: 361MG1
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
€355.71 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì thủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức đề khángĐánh giá hiện tạiđường kínhĐiện áp (AC)Kích thước cầu chì / NhómXếp hạng ngắtMụcChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì thủy tinh dạng hộp BUSSMANN AGX-7, thổi nhanh, 250VAC, 7A, hình trụ | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1kA ở 125 VACCầu chì thủy tinh25.4mm1€1.95
Cầu chì thủy tinh dạng hộp BUSSMANN AGA-25, thổi nhanh, 32VAC, 25A, hình trụ | BC7UJF AGA-253 mili-Ohms25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1kA ở 32 VDCCầu chì thủy tinh15.88mm1€1.60
Cầu chì thủy tinh dạng hộp BUSSMANN AGX-1/200, thổi nhanh, 250VAC, 5mA, hình trụ | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohms5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VACCầu chì thủy tinh25.4mm1€21.36
Cầu chì thủy tinh dạng hộp BUSSMANN MKB-1/16, Cầu chì thủy tinh, thổi nhanh, 62.5mA, hình trụ | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Cầu chì thủy tinh-1€51.68
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Cầu chì ống thủy tinh trễ thời gian, 6/10 A, 250VAC, 35A ở 250VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Cầu chì-100€535.84
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Cầu chì kích thước nhỏ Buss, 0.25A, 250VAC, 35 A ở 250VAC, 100 Gói | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Cầu chì-100€487.33
BUSSMANN BK/S500-250-R Cầu chì kích thước nhỏ Buss, 0.25A, 250VAC, 35 A ở 250VAC, Hoạt động nhanh, 100 Gói | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Cầu chì-100€598.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN BK/GMA-500-R GMA-500Ma, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 0.5 A, 250 VAC, 35 A ở 250 VAC
€355.71 /đóng gói