BUSSMANN Cầu chì thủy tinh BK / GMA-315MA, hình trụ, 315 mA, 250 VAC, Đường kính 5.2 mm, Chiều dài 20 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 315 mA |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 x 20 mm |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Xếp hạng ngắt | 35A |
Chiều dài | 20ft. |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì Ferrule Bắc Mỹ |
Sức đề kháng | 839 MOhms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.