BUSSMANN Cầu chì hộp mực BK / GDA-80MA, Thổi nhanh, 250VAC
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì hộp mực |
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 80mA |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 x 20 mm |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 1.5KA |
Chiều dài | 20ft. |
Phong cách gắn kết | Chủ |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì công suất ngắt cao hoạt động nhanh |
Sức đề kháng | 27.900 Ohms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Phong cách gắn kết | Loại sản phẩm | Sức đề kháng | Điện áp (AC) | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-1 | AGM | - | 1A | Chủ / Kẹp | - | 118 MOhms | 250 VAC | 6.4mm | €2.10 | ||
AGA-1-1 / 2 | AGM | - | 1.5A | Chủ / Kẹp | - | - | 250 VAC | 6.4mm | €2.08 | ||
REG-100 | REG | 125 VAC | 100A | Chủ / Kẹp | Cầu chì thủy tinh | - | 125 VAC | 5mm | €24.02 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | €796.53 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | €430.02 | ||
S506-15-R | S506 | - | 15A | Chủ / Kẹp | - | - | 250 VAC | 5.2mm | €2.71 | ||
AGU-10-1J0281 | NƯỚC | 32 VAC | 10A | Chủ / Kẹp | Cầu chì ống thủy tinh | - | 32 VAC | 0.41 " | €17.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.