BUSSMANN Cầu chì gốm BK / GDA-315MA Cartridge, thổi nhanh, 250VAC, 315mA, hình trụ
Khoản mục: CD6XFP
phần: BK / GDA-315MA
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì gốm |
Đánh giá điện áp AC | 250 VAC |
Phong cách cơ thể | Trụ |
Đánh giá hiện tại | 315mA |
đường kính | 5.2mm |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 5 mm x mm 20 |
Loại cầu chì | Thổi nhanh |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Xếp hạng ngắt | 1.5KA |
Chiều dài | 20ft. |
Mfr. Loạt | GDA |
Phong cách gắn kết | Chủ / Kẹp |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì công suất ngắt cao hoạt động nhanh |
Sức đề kháng | 3.3 Ohms |
Loại chấm dứt | Cái cặp |
Điện áp (AC) | 250 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.15 |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách gắn kết | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Bao bì | Loại sản phẩm | Sức đề kháng | Điện áp (AC) | đường kính | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-2-1 / 2 | Chủ | - | 2.5A | - | - | - | 250 VAC | 6.4mm | 1 | €2.08 | ||
S501-630-R | Chủ / Kẹp | - | 630mA | Số lượng lớn | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | €4.39 | ||
ADL-20 | Chủ / Kẹp | - | 20A | Số lượng lớn | - | - | - | - | 1 | €22.68 | ||
S501-400-R | Chủ / Kẹp | - | 400mA | Số lượng lớn | - | - | 250 VAC | 5.2mm | 1 | €2.60 | ||
MBO-15 | Chủ / Kẹp | - | 15A | Số lượng lớn | - | - | - | - | 1 | €17.79 | ||
TR / GBH-V016A6F | Chủ / Kẹp | 500 VAC | 16A | quay cuồng | - | - | 500 VAC | - | 1 | €27.01 | ||
MBO-10 | Chủ / Kẹp | - | 10A | Số lượng lớn | - | - | - | - | 1 | €17.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.