Bussmann Bcm603-2p | Khối cầu chì, 30 A, Đầu cực tấm áp suất, 2 cực | 40lh14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN BCM603-2P, 30 A, Đầu cực tấm áp suất, 2 cực | AH9MYV 40LH14

BUSSMANN Khối cầu chì BCM603-2P, 30 A, Đầu cực tấm áp suất, 2 cực

Trong kho
Khoản mục: AH9MYV phần: BCM603-2PTham chiếu chéo: 40LH14
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
€36.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo
Loại kết nốiTấm áp lực
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Để sử dụngFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Thiết kế khối cầu chìMở
Cầu chì lớp ULCC
Chiều cao1.3 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài3"
Phong cách gắn kếtChốt xuống / Đường ray DIN
Số lượng cực2
Amps hoạt động0 đến 30A
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
KiểuKhối cầu chì
Chiều rộng1.6 "
Kích thước dây18 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cầu chì: Lớp CC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN BCM603-3P, Tấm áp suất, 30 A, Đầu cực tấm áp suất | AH9MYN 40LH08 BCM603-3P0.5 "0.5 "30.5 "€46.33
Khối cầu chì BUSSMANN BCM603-1P, 30 A, Đầu cực tấm áp suất, 1 cực | AH9MYX 40LH16 BCM603-1P1.3 "3"10.8 "€23.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì BCM603-2P, 30 A, Đầu cực tấm áp suất, 2 cực
€36.19 /đơn vị