Bussmann Bbs-10 | Cầu chì 10a Không báo hiệu Bbs 250vac | 1ct02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN BBS-10 Cầu chì 10a Bbs không chỉ thị 250vac | AA9ETD 1CT02

BUSSMANN Cầu chì BBS-10 10a Bbs 250vac không chỉ định

Trong kho
Khoản mục: AA9ETD phần: BBS-10Tham chiếu chéo: 1CT02
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
€14.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì Midget hành động nhanh
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpBổ sung điện áp thấp
đường kính13 / 32 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz Shawmut SBS
Cầu chì Amps10
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt10kA ở 250 VAC
Chiều dài1.375 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
UPC051712707503
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN BBS-1 Cầu chì 1a Bbs không chỉ thị 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110kA ở 600 VAC600 VAC€10.45
BUSSMANN BBS-1-1/2 Cầu chì 1-1/2a Bbs 600vac không chỉ thị | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510kA ở 600 VAC600 VAC€13.81
BUSSMANN BBS-1-6/10 Cầu chì 1-6/10a Bbs 600vac không chỉ định | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010kA ở 600 VAC600 VAC€14.21
BUSSMANN BBS-1/10 Cầu chì 1/10a Bbs 600vac không chỉ thị | AA9EHX 1CR98 BBS-1/101/1010kA ở 600 VAC600 VAC€13.61
Cầu chì BUSSMANN BBS-1/2 1/2a Bbs 600vac không chỉ định | AA9EHY 1CR99 BBS-1/21/210kA ở 600 VAC600 VAC€15.75
BUSSMANN BBS-1/4 Cầu chì 1/4a Bbs 600vac không chỉ định | AA9ETC 1CT01 BBS-1/41/410kA ở 600 VAC600 VAC€13.61
BUSSMANN BBS-15 Cầu chì 15a Bbs 48vac không chỉ thị | AA9ETE 1CT03 BBS-151510kA ở 48 VAC48 VAC€13.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì BBS-10 10a Bbs 250vac không chỉ định
€14.99 /đơn vị