Bussmann Baf-1 | Cầu chì 1a Baf không chỉ thị 250vac | 6f159 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN BAF-1 1a Baf không chỉ định 250vac | AE8QKZ 6F159

BUSSMANN BAF-1 Cầu chì 1a Nonindicating Baf 250vac

Trong kho
Khoản mục: AE8QKZ phần: BAF-1Tham chiếu chéo: 6F159
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
€7.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì Midget hành động nhanh
Vật liệu cơ thểSợi thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
LớpNgười lùn
đường kính13 / 32 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF và BLN
Cầu chì Amps1
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC
Chiều dài1.5 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
UPC051712320016
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtXếp hạng điện ápGiá cả
BUSSMANN BAF-1-1/2 Cầu chì 1-1/2a Baf không chỉ định 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC250 VAC€8.16
Cầu chì BUSSMANN BAF-1/2 1/2a Baf 250vac không chỉ định | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC250 VAC€8.16
Cầu chì BUSSMANN BAF-12 12a Baf không chỉ định 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC250 VAC€6.43
Cầu chì BUSSMANN BAF-2-1/2 2-1/2a Baf 250vac không chỉ định | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC250 VAC€8.16
Cầu chì BUSSMANN BAF-20 20a Baf 125vac không chỉ thị | AA9EHM 1CR74 BAF-202010kA ở 125 VAC, 200A ở 250 VAC125 VAC / 250 VAC€5.66
Cầu chì BUSSMANN BAF-25 25a Baf 125vac không chỉ định | AA9EHN 1CR75 BAF-252510kA ở 125 VAC125 VAC€6.31
Cầu chì BUSSMANN BAF-30 30a Baf 125vac không chỉ định | AA9EHP 1CR76 BAF-303010kA ở 125 VAC125 VAC€5.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN BAF-1 Cầu chì 1a Nonindicating Baf 250vac
€7.65 /đơn vị