Bussmann Anl-225 | Cầu chì 225a, 32vac/80vdc, Bolt-on | 1dc57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN ANL-225 Cầu chì 225a Anl 32vac/80vdc Bắt vít | AA9GZU 1DC57

BUSSMANN ANL-225 Cầu chì 225a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on

Trong kho
Khoản mục: AA9GZU phần: ANL-225Tham chiếu chéo: 1DC57
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
€76.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểKính / Melamine
Phong cách cơ thểBolt-On
đường kính7 / 8 "
Yếu tốĐộc thân
Cầu chì Amps225
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt6kA ở 32VAC, 2.7kA ở 80VDC
Chiều dài3.187 "
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp32VAC / 80 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsTốc độGiá cả
Cầu chì giới hạn dòng BUSSMANN ANL-100, 100A, ANL Series, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Phản ứng nhanh€41.01
BUSSMANN ANL-125 Cầu chì 125a Anl 32vac/80vdc Bắt vít | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Phản ứng nhanh€83.08
BUSSMANN ANL-130 Cầu chì 130a Anl 32vac/80vdc Bắt vít | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Phản ứng nhanh€94.21
Cầu chì giới hạn BUSSMANN ANL-150, tác động nhanh, điện áp 32 VAC / 80 VDC | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Phản ứng nhanh€88.92
BUSSMANN ANL-175 Cầu chì 175a Anl 32vac/80vdc Bắt vít | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Thời gian trễ€77.35
BUSSMANN ANL-200 Cầu chì 200a Anl 32vac/80vdc Bắt vít | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Phản ứng nhanh€96.43
BUSSMANN ANL-250 Cầu chì 250a Anl 32vac/80vdc Bắt vít | AA9GZV 1DC58 ANL-250250Phản ứng nhanh€113.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN ANL-225 Cầu chì 225a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on
€76.39 /đơn vị