Bussmann Agx-1/8 | Cầu Chì 1/8a Ag X 250vac - Pk5 | 6f049 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN AGX-1/8 1/8a Ag x 250vac - Gói 5 | AE8QHA 6F049

BUSSMANN AGX-1/8 Cầu chì 1 / 8a Ag x 250vac - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE8QHA phần: AGX-1/8Tham chiếu chéo: 6F049
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
€3.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thểThủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính1 / 4 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GGX
Cầu chì Amps1/8
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC
Chiều dài1"
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8536100020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtpkg. Số lượngGiá cả
Cầu chì BUSSMANN AGX-10 10a Ag x 250vac - Gói 5 | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101kA ở 32 VAC, 200A ở 250 VAC, 200A ở 125 VAC5€1.60
Cầu chì BUSSMANN AGX-15 15a Ag x 32vac - Gói 5 | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC5€1.60
Cầu chì BUSSMANN AGX-20 20a Ag x 32vac - Gói 5 | AA9JEQ 1DJ56 AGX-20201kA ở 32 VAC, 10kA ở 125 VAC5€1.95
Cầu chì BUSSMANN AGX-6 6a Ag x 250vac - Gói 5 | AA9JER 1DJ63 AGX-661kA ở 32 VAC, 200A ở 250 VAC, 200A ở 125 VAC5€1.95
Cầu chì BUSSMANN AGX-1/10 1/10a Ag x 250vac - Gói 5 | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC5€1.95
Cầu chì BUSSMANN AGX-1/4 1/4a Ag x 250vac - Gói 5 | AE8QHB 6F051 AGX-1/41/435A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC5€3.84
Cầu chì BUSSMANN AGX-1/2a 1 / 2a Ag x 250vac - Gói 5 chiếc | AE8QHC 6F053 AGX-1/21/235A ở 250 VAC, 10KA ở 125 VAC5€1.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN AGX-1/8 Cầu chì 1 / 8a Ag x 250vac - Gói 5
€3.84 /đóng gói