Bussmann Agu-40 | Cầu chì thủy tinh hộp mực, Cầu chì đầu gia cố, Thổi nhanh, 32vac, 40a, Hình trụ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì thủy tinh dạng hộp BUSSMANN AGU-40, Cầu chì đầu gia cố, Thổi nhanh, 32VAC, 40A, Hình trụ | BD3RTZ

BUSSMANN Cầu chì thủy tinh cho hộp mực AGU-40, Cầu chì Ferrule, Thổi nhanh, 32VAC, 40A, Hình trụ

Trong kho
Khoản mục: BD3RTZ phần: AGU-40
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
€6.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì thủy tinh
Phong cách cơ thểTrụ
Đánh giá hiện tại40A
đường kính0.41 "
Kích thước cầu chì / Nhóm5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Chiều dài1.5 "
Mfr. LoạtNƯỚC
Phong cách gắn kếtChủ / Kẹp
Bao bìSố lượng lớn
Loại chấm dứtCái cặp
Điện áp (AC)32 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.04
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.04

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACĐánh giá hiện tạiKích thước cầu chì / NhómPhong cách gắn kếtĐiện áp (AC)Giá cả
Cầu chì thủy tinh BUSSMANN AGU-60GP, thổi nhanh, kích thước 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 Gói | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Chủ32 VAC€10.67
Cầu chì thủy tinh BUSSMANN AGU-35, thổi nhanh, kích thước 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 Gói | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Chủ32 VAC€6.08
Cầu chì thủy tinh BUSSMANN AGU-40GP, thổi nhanh, kích thước 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 Gói | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Chủ32 VAC€10.67
Cầu chì thủy tinh dạng hộp BUSSMANN AGU-15, Cầu chì đầu gia cố, Thổi nhanh, 32VAC, 15A, Hình trụ | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Chủ / Kẹp32 VAC€6.08
Cầu chì thủy tinh BUSSMANN AGU-50GP, thổi nhanh, kích thước 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 Gói | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Chủ32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Cầu chì thủy tinh dạng hộp, Cầu chì đầu gia cố, Thổi nhanh, 32VAC, 50A, Hình trụ | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Chủ / Kẹp32 VAC€17.03
BUSSMANN AGU-20GP Cầu chì thủy tinh dạng hộp, Cầu chì đầu gia cố, Thổi nhanh, 32VAC, 20A, Hình trụ | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Chủ / Kẹp32 VAC€10.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì thủy tinh cho hộp mực AGU-40, Cầu chì Ferrule, Thổi nhanh, 32VAC, 40A, Hình trụ
€6.08 /đơn vị