Bussmann Abc-1/4-r | Cầu chì 1/4a Abc 250vac/125vdc - Pk5 | 1bx42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN ABC-1/4-R Cầu chì 1/4a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXK ABC-1/4

BUSSMANN Cầu chì ABC-1/4-R 1 / 4a Abc 250vac / 125vdc - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AA9AXK phần: ABC-1/4-RTham chiếu chéo: ABC-1/4
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
€26.68 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểTrụ
đường kính1 / 4 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Cầu chì Amps1/4
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt35A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC
Chiều dài1.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
UPC051712646147
Xếp hạng điện áp250VAC / 125 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8536100040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCầu chì AmpsXếp hạng ngắtpkg. Số lượngGiá cả
BUSSMANN ABC-1-1/2-R Cầu chì 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXH ABC-1-1/2 ABC-1-1 / 2-R1.5100A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC5€25.95
BUSSMANN ABC-1/2-R Cầu chì 1/2a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXJ ABC-1/2 ABC-1/2-R1/235A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC5€29.28
BUSSMANN ABC-1/8-R Cầu chì 1/8a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXL ABC-1/8 ABC-1/8-R1/835A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC5€36.78
BUSSMANN ABC-12-R Cầu chì 12a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXM ABC-12 ABC-12-R12750A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC5€18.32
Cầu chì hộp mực tác động nhanh BUSSMANN ABC-15-R, ống gốm được UR phê duyệt | AA9AXN ABC-15 ABC-15-R15750A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC5€28.94
BUSSMANN ABC-25-R Cầu chì 25a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXQ ABC-25 ABC-25-R25200A ở 250VAC, 1kA ở 125VAC, 400A ở 125VDC, 1kA ở 75VDC5€33.27
BUSSMANN ABC-3/8-R Cầu chì 3/8a Abc 250vac/125vdc - Gói 5 | AA9AXR ABC-3/8 ABC-3/8-R3/835A ở 250 VAC, 10kA ở 125 VAC / DC5€29.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì ABC-1/4-R 1 / 4a Abc 250vac / 125vdc - Gói 5
€26.68 /đóng gói