BUSSMANN Khối đầu cuối rào cản A20210807, 30 A, 300 V, Nhựa nhiệt dẻo, Màu đen
Khoản mục: BC8VJN
Mẫu: A20210807
€5.38 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Màu | Đen |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Chiều cao | 19.300 mm |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
Góc lắp | Sảnh |
Phong cách gắn kết | Ghim thẳng |
Số vị trí | Vị trí 8 |
Số hàng | 1 Hàng |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 9.530 mm |
Mạ | Zinc |
Loại sản phẩm | Các khối đầu cuối rào cản |
Loại chấm dứt | Thông qua lỗ |
Kiểu | Khối đầu cuối trục vít |
Xếp hạng điện áp | 300V |
Chiều rộng | 16.500 mm |
Máy đo dây Max | 12 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.