BUSSMANN Khối đầu cuối A20112204, 30A, Nhựa nhiệt dẻo, Màu đen, Gói 100
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khối thiết bị đầu cuối |
Màu | Đen |
Màu sắc / Kết thúc | Đen |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Chiều cao | 19.3mm |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 105 độ. C |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ. C |
Góc lắp | Sảnh |
Phong cách gắn kết | Ghim thẳng |
Số vị trí | 22 |
Số hàng | 1 |
Bao bì | Số lượng lớn |
Pitch | 9.53mm |
Mạ | Zinc |
Loại sản phẩm | Các khối đầu cuối rào cản |
Loại chấm dứt | Quấn dây |
Kiểu | Khối đầu cuối trục vít |
điện áp | 300V |
Xếp hạng điện áp | 300V |
Chiều rộng | 16.5mm |
Máy đo dây Max | 12 AWG |
Máy đo dây Min | 22 AWG |
Mô hình | Vật liệu vỏ | Loại chấm dứt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
A20221504 | Nhựa nhiệt dẻo | Thông qua lỗ | €9.24 | RFQ
|
A207205R66 | Nhựa nhiệt dẻo | Thông qua lỗ | €4.20 | RFQ
|
A20220507 | Nhựa nhiệt dẻo | Thông qua lỗ | €2.79 | RFQ
|
A20410707 | Nhựa nhiệt dẻo | Quấn dây | €5.29 | RFQ
|
A201107 | Nhựa nhiệt dẻo (TP) | Quấn dây | €4.52 | |
A207214 | Nhựa nhiệt dẻo (TP) | Thông qua lỗ | €9.01 | |
A20731707WR | Nhựa nhiệt dẻo | Thông qua lỗ | €15.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.