BUSSMANN Liên kết cầu chì 7.2TDLSJ20, trung thế, 20 A, 7.2 kV AC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Liên kết cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 7.200 k VAC |
Đánh giá hiện tại | 20A |
Loại cầu chì | Thời gian trễ / thổi chậm |
Kiểu chỉ báo | Tiền đạo ghim |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì phân phối DIN điện áp cao |
Loại chấm dứt | Hộp mực (Không chuẩn) |
Kiểu | Sao lưu liên kết cầu chì |
Điện áp (AC) | 7.2k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 129.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 741.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 129.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Loại cầu chì | Loại chấm dứt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TDLSJ31.5 | 31.5A | Đòn chậm | Hộp mực không chuẩn | €719.38 | RFQ
| |
7.2TFLSJ160 | 160A | - | Hộp mực không chuẩn | €1,358.76 | RFQ
| |
7.2TDLSJ40 | 40A | Thời gian trễ / thổi chậm | Hộp mực (Không chuẩn) | €745.96 | RFQ
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | Thời gian trễ / thổi chậm | Hộp mực (Không chuẩn) | €772.63 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | Thời gian trễ / thổi chậm | Hộp mực (Không chuẩn) | €652.76 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | Thời gian trễ / thổi chậm | Hộp mực (Không chuẩn) | €652.76 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | Thời gian trễ / thổi chậm | Hộp mực (Không chuẩn) | €652.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.