Bussmann 50d33q | Cầu chì công nghiệp D 50a 500vac | 1et62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì công nghiệp BUSSMANN 50D33Q D 50a 500vac | AA9REB 1ET62

BUSSMANN Cầu chì công nghiệp 50D33Q D 50a 500vac

Trong kho
Khoản mục: AA9REB phần: 50D33QTham chiếu chéo: 1ET62
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
€22.44 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 5
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểTrụ
LớpD
Mã màutrắng
đường kính1 / 16 "
Yếu tốĐộc thân
Bằng chức năngSiemens5SB4
Cầu chì Amps50
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 500 VAC
Chiều dài2"
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độPhản ứng nhanh
Xếp hạng điện áp500 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536100040
Quốc giaSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuđường kínhBằng chức năngCầu chì AmpsXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápGiá cả
Cầu chì công nghiệp BUSSMANN 16D27Q D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27Qmàu xám27 / 32 "Siemens5SB216100kA ở 500 VAC2"500 VAC€8.49
Cầu chì BUSSMANN 25D27Q D 25a 500vac Ceramic | AA9KDC 1DN56 25D27QMàu vàng27 / 32 "Siemens5SB225100kA ở 500 VAC2"500 VAC€12.80
Cầu chì BUSSMANN 63D33Q D 63a 500vac Ceramic | AA9KDD 1DN60 63D33QCopper 1 / 16 "Siemens5SB463100kA ở 500 VAC2"500 VAC€22.44
Cầu chì BUSSMANN 2D27Q D 2a 500vac Ceramic | AA9KJZ 1DP66 2D27QHồng27 / 32 "Siemens5SB22100kA ở 500 VAC2"500 VAC€9.25
Cầu chì BUSSMANN 25D16Q D 25a 500vac Ceramic | AA9MCX 1DX21 25D16QMàu vàng1 / 2 "Siemens5SA225100kA ở 500 VAC2"500 VAC€13.73
Cầu chì BUSSMANN 16D16Q công nghiệp D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16Qmàu xám1 / 2 "Siemens5SA216100kA ở 500 VAC2"500 VAC€13.16
Cầu chì BUSSMANN 20D27Q Công nghiệp D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27QMàu xanh da trời27 / 32 "Siemens5SB220100kA ở 500 VAC2"500 VAC€11.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì công nghiệp 50D33Q D 50a 500vac
€22.44 /đơn vị