BUSSMANN Cầu chì trung thế 5.5AMWNA4.0E, 4A, 5.5kVAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 5.500 k VAC |
Đánh giá hiện tại | 4A |
Kiểu chỉ báo | Không có chỉ báo |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì biến áp tiềm năng Edison |
Loại chấm dứt | Hộp mực không chuẩn |
Kiểu | Liên kết cầu chì máy biến áp |
Điện áp (AC) | 5.5k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 52.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 360.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 52.32 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Loại chấm dứt | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2AMWNA1.0E | 7.200 k VAC | 1A | Hộp mực (Không chuẩn) | 7.2k VAC | €333.52 | ||
7.2AMWNA0.5E | 7.200 k VAC | 500mA | Hộp mực không chuẩn | 7.2k VAC | €333.52 | RFQ
| |
7.2AMWNA5.0E | 7.200 k VAC | 5A | Hộp mực không chuẩn | 7.2k VAC | €333.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.