vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN 35LET, 35A, 240VAC | BD2UKC

BUSSMANN Cầu chì đặc biệt 35LET, 35A, 240VAC

Trong kho
Khoản mục: BD2UKC phần: 35LET
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
€41.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC240 VAC
Phong cách cơ thểCầu chì lưỡi dao hộp mực
Đánh giá hiện tại35A
Đánh giá điện áp DC150 VDC
đường kính26.2mm
EAN5027590477772
Kích thước cầu chì / NhómBS88
Loại cầu chìThổi nhanh
Kiểu chỉ báoKhông có chỉ báo
Xếp hạng ngắt200KA
Chiều dài56mm
Mfr. LoạtLET
Phong cách gắn kếtkhuy áo
Bao bìSố lượng lớn
Loại sản phẩmCầu chì bán dẫn tốc độ cao
Loại chấm dứtChuồn
KiểuCầu chì tốc độ cao
Điện áp (AC)240 VAC
Điện áp (DC)150VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.49
Chiều rộng tàu (cm)1.8

Chi tiết sản phẩm:

  • Sê-ri LET

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá hiện tạiXếp hạng ngắtĐiện áp (AC)Giá cả
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN 160LET, 160A, 240VAC | BC8JYM 160LÉT160A200KA240 VAC€65.86
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN 100LET, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100LÉT100A3.8KA240 VAC€56.41
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN 63LET, 63A, 220VAC | BD2VHL 63LÉT63A-220 VAC€80.98
Cầu chì chuyên dụng BUSSMANN 16LET, 16A, 240VAC | BD6CWU 16LÉT16A-240 VAC€50.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đặc biệt 35LET, 35A, 240VAC
€41.43 /đơn vị