BUSSMANN Cầu chì đặc biệt 350P11C, Vỡ cao, 660VAC, 350A, Cầu chì lưỡi cắt hộp mực
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì hộp mực |
Đánh giá điện áp AC | 660 VAC |
Phong cách cơ thể | Cầu chì lưỡi dao hộp mực |
Đánh giá hiện tại | 350A |
Kích thước cầu chì / Nhóm | HRCII |
Mfr. Loạt | P11 |
Phong cách gắn kết | khuy áo |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Liên kết cầu chì công suất vỡ cao |
Loại chấm dứt | Chuồn |
Kiểu | BS88 Cầu chì tiêu chuẩn Anh |
Điện áp (AC) | 660 VAC |
Sản phẩm | Mô hình | Mfr. Loạt | Đánh giá điện áp AC | Phong cách cơ thể | Phong cách gắn kết | Loại chấm dứt | Điện áp (AC) | Đánh giá hiện tại | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250P11C | - | 660 VAC | Lưỡi dao hộp mực | khuy áo | Chuồn | 660 VAC | 250A | - | €466.70 | ||
80K07CR | KO7 | 660 VAC | Cầu chì lưỡi dao hộp mực | khuy áo | Chuồn | 660 VAC | 80A | - | €101.24 | ||
15CJ | - | - | đạn | Chủ | Cái cặp | 600 VAC | 15A | - | €28.85 | ||
Giám đốc điều hành63 | - | 550 VAC | Cầu chì lưỡi dao hộp mực | khuy áo | Chuồn | 550 VAC | 63A | 21mm | €53.49 | ||
FG450 | - | - | Lưỡi dao hộp mực | khuy áo | Chuồn | 550 VAC | 450A | 74mm | €297.13 | ||
100L09C | L09 | 660 VAC | Cầu chì lưỡi dao hộp mực | khuy áo | Chuồn | 660 VAC | 100A | - | €97.02 | ||
225NH1G | - | 500 VAC | Lưỡi dao hình vuông | Chủ | Lưỡi dao | 500 VAC | 225A | - | €89.29 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.