BUSSMANN 170M3761 Cầu chì đặc biệt, 80A, 690VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 690 VAC |
Phong cách cơ thể | Cầu chì thân hình vuông |
Đánh giá hiện tại | 80A |
Mfr. Loạt | 170M loại FKE |
Phong cách gắn kết | khuy áo |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì thân vuông tốc độ cao |
Loại chấm dứt | Chuồn |
Kiểu | Cầu chì tốc độ cao |
Điện áp (AC) | 690 VAC |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.