BUSSMANN 170M3708 Cầu chì bán dẫn, 690VAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Đánh giá điện áp AC | 690 VAC |
Phong cách cơ thể | Lưỡi dao hình vuông |
Phong cách gắn kết | khuy áo |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Cầu chì thân vuông tốc độ cao |
Loại chấm dứt | Chuồn |
Kiểu | Cầu chì tốc độ cao |
Điện áp (AC) | 690 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 279.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 149.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.