BUSSMANN Cầu chì trung thế 17.5TDMEJ25, 25A, 17.5kVAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 17.500 k VAC |
Đánh giá hiện tại | 25A |
Kiểu chỉ báo | Tiền đạo ghim |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Dự phòng liên kết cầu chì DIN trung áp |
Loại chấm dứt | Hộp mực không chuẩn |
Kiểu | Sao lưu liên kết cầu chì |
Điện áp (AC) | 17.5k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 137.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 1122.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 129.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Loại sản phẩm | Loại chấm dứt | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5TDMEJ31.5 | 17.500 k VAC | 31.5A | Dự phòng liên kết cầu chì DIN trung áp | Hộp mực (Không chuẩn) | 17.5k VAC | €818.90 | ||
24TDMEJ40 | 24 k VAC | 40A | Cầu chì IEC có kích thước DIN trung áp | Hộp mực không chuẩn | 24k VAC | €908.65 | ||
17.5TDMEJ20 | 17.500 k VAC | 20A | Dự phòng liên kết cầu chì DIN trung áp | Hộp mực không chuẩn | 17.5k VAC | €796.47 | RFQ
| |
24TDMEJ16 | 24 k VAC | 16A | Cầu chì IEC có kích thước DIN trung áp | Hộp mực (Không chuẩn) | 24k VAC | €858.17 | ||
17.5TDMEJ50 | 17.500 k VAC | 50A | Dự phòng liên kết cầu chì DIN trung áp | Hộp mực không chuẩn | 17.5k VAC | €874.97 | RFQ
| |
17.5TDMEJ63 | 17.500 k VAC | 63A | Dự phòng liên kết cầu chì DIN trung áp | Hộp mực (Không chuẩn) | 17.5k VAC | €953.55 | ||
24TDMEJ20 | 24 k VAC | 20A | Cầu chì IEC có kích thước DIN trung áp | Hộp mực không chuẩn | 24k VAC | €858.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.