BUSSMANN Liên kết cầu chì 17.5CAV6, 6A, 17.5kVAC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Liên kết cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 17.500 k VAC |
Đánh giá hiện tại | 6A |
Kích thước cầu chì / Nhóm | 8CAV |
Kiểu chỉ báo | Tiền đạo ghim |
Bao bì | Số lượng lớn |
Loại sản phẩm | Liên kết cầu chì biến áp phụ trợ và điện áp |
Loại chấm dứt | Hộp mực không chuẩn |
Kiểu | Liên kết cầu chì máy biến áp |
Điện áp (AC) | 17.5k VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.13 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 558.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 104.9 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Loại chấm dứt | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5CAV2 | 17.500 k VAC | 2A | 8CAV | Hộp mực không chuẩn | 17.5k VAC | €533.42 | RFQ
| |
38CAVH0.5E | 38 k VAC | 500mA | 17CAV | Hộp mực không chuẩn | 38k VAC | €1,213.81 | ||
10CAV8E | 10 k VAC | 8A | 10CAV | Hộp mực (Không chuẩn) | 10k VAC | €395.68 | ||
38CAV4E | 38 k VAC | 4A | 17CAV | Hộp mực (Không chuẩn) | 38k VAC | €623.47 | ||
36CAV2 | - | 2A | 17CAV | Hộp mực (Không chuẩn) | 36k VAC | €1,134.82 | ||
5.5CAVH0.5E | - | 500mA | 7CAVH | Hộp mực (Không chuẩn) | 5.5k VAC | €350.91 | ||
36CAV4 | 36 k VAC | 4A | 17CAV | Hộp mực không chuẩn | 36k VAC | €2,530.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.