Bussmann 16591-2 | Khối phân phối điện | 1ew65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BUSSMANN 16591-2 Khối phân phối điện | AA9RMT 1EW65

BUSSMANN 16591-2 Khối phân phối điện

Trong kho
Khoản mục: AA9RMT Mẫu: 16591-2Tham chiếu chéo: 1EW65
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
€295.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối phân phối điện
Độ sâu2.93 "
Chiều dài5.5 "
Tối đa Amps400
Số lượng cực2
Kết nối phụ / Cực2
Dải dây thứ cấp (AWG)3 / 8-16 x 1-7 / 8 chốt
Xếp hạng điện áp600 VAC / DC
Chiều rộng5.79 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)22.1
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8537109070
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa AmpsSố lượng cựcKết nối phụ / CựcDải dây thứ cấp (AWG)Chiều rộngGiá cả
BUSSMANN 16528-1 Khối phân phối điện | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 đến 3/0 AWG3.1 "€234.37
Khối phân phối điện BUSSMANN 16530-1, Định mức dòng điện ngắn mạch 200 kA | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214 đến 4 AWG3.1 "€192.61
BUSSMANN 16541-1 Khối phân phối điện | AA9QZA 1ER54 16541-138012114 đến 6 AWG3.1 "€447.71
Khối thiết bị đầu cuối nguồn BUSSMANN 16582-1, 600 V, được chứng nhận CSA, được liệt kê UL | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 chốt3.1 "€173.36
BUSSMANN 16591-1 Khối phân phối điện | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 chốt3.1 "€183.59
Khối phân phối điện BUSSMANN 16528-2 | AA9RMN 1EW47 16528-284028(4) 6 đến 3/0 AWG, (4) 14 đến 4 AWG5.79 "€257.70
BUSSMANN 16530-3 Khối phân phối điện | AA9RMP 1EW52 16530-376031214 đến 4 AWG8.48 "€328.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN 16591-2 Khối phân phối điện
€295.14 /đơn vị