Bussmann 100d125 | Cầu chì công nghiệp D125 100a 500vac | 1ef03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì BUSSMANN 100D125 Công nghiệp D125 100a 500vac | AA9NUP 1EF03

BUSSMANN 100D125 Cầu chì công nghiệp D125 100a 500vac

Trong kho
Khoản mục: AA9NUP phần: 100D125Tham chiếu chéo: 1EF03
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
€74.20 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Vật liệu cơ thể gốm sứ
Phong cách cơ thểTrụ
LớpD
Mã màuđỏ
đường kính1 1 / 3 "
Yếu tốHai
Bằng chức năngSiemens5SC2-21
Cầu chì Amps100
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 500 VAC
Chiều dài2.25 "
Từ chối / Không từ chốiKhông từ chối
Tốc độThời gian trễ
Xếp hạng điện áp500 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8536100040
Quốc giaSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuđường kínhBằng chức năngCầu chì AmpsChiều dàiGiá cả
BUSSMANN 16D27 Cầu chì D 16a 500vac Ceramic | AA6PMF 14L618 16D27Xám21.5mmSiemens5SB2-611650ft.€23.10
BUSSMANN 6D27 Cầu chì D 6a 500vac Ceramic | AA6PMG 14L619 6D27màu xanh lá21.5mmSiemens5SB2-31650ft.€27.54
BUSSMANN 25D27 Cầu chì D 25a 500vac Gốm | AA6PMH 14L620 25D27Màu vàng21.5mmSiemens5SB2-812550ft.€23.55
BUSSMANN 10D27 Cầu chì D 10a 500vac Ceramic | AA6PMJ 14L621 10D27đỏ21.5mmSiemens5SB2-511050ft.€22.40
Cầu chì BUSSMANN 35D33 D 35a 500vac Ceramic | AA6PMK 14L622 35D33Đen27.5mmSiemens5SB4-113550ft.€40.52
Cầu chì BUSSMANN 50D33 Gốm sứ D 50a 500vac | AA6PML 14L623 50D33trắng27.5mmSiemens 5B45050ft.€43.48
BUSSMANN 20D27 Cầu chì D 20a 500vac Ceramic | AA6PMN 14L625 20D27Màu xanh da trời21.5mmSiemens5SB2-712050ft.€22.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN 100D125 Cầu chì công nghiệp D125 100a 500vac
€74.20 /đơn vị