BURNDY Mối nối mông YSV1CL, 1 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối mông |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 1.46 " |
Dải dài | 5 / 8 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Bên trong Dia. | Tối đa Đường kính | Chiều dài tổng thể | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS36L | màu xanh lá | - | - | 3.22 " | 7.27 " | - | RFQ
| |
YS39L | Đen | - | - | 3.720 " | 7.29 " | - | RFQ
| |
YS32L | Màu xanh da trời | - | - | 2.740 " | 7.07 " | - | RFQ
| |
YS30L | trắng | - | - | - | 6.95 " | - | RFQ
| |
YSV18 | - | 8 AWG đến 4 AWG | - | 0.62 " | - | - | RFQ
| |
YSV14HBOX | - | - | - | 0.94 " | - | - | RFQ
| |
YSV14BBOX | - | - | - | 0.64 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.