BURNDY Mối nối mông YS8CA1, 8 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu nối mông |
Mã màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài | 1.44 " |
Chiều dài tổng thể | 1.44 " |
Dải dài | 3 / 4 " |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Chiều rộng | 1.3 " |
Kích thước dây | 8 AWG |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Chiều dài | Tối đa Vôn | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS6CA1 | màu xám | 1.7 " | - | - | 1.7 " | 6 AWG | - | RFQ
| |
YS42A1 | màu xám | 5.29 " | - | 1.5 " | 0.59 " | 7.45 " | - | RFQ
| |
YS44A1 | nâu | 5.94 " | - | - | 5.94 " | 6.82 " | - | RFQ
| |
YS39A1 | Màu vàng | 5.26 " | - | - | 0.59 " | 7.29 " | - | RFQ
| |
YS36A1 | Đen | 5.14 " | - | - | 0.5 " | 7.27 " | - | RFQ
| |
YS32A1 | màu xanh lá | 4.86 " | - | 1.9 " | 4.86 " | 7.07 " | - | RFQ
| |
YS30A1 | Màu xanh da trời | 3.2 " | - | - | 0.27 | 6.95 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.