BURNDY Mối nối thùng ngắn YS4CL, Kích thước 1.75 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mối nối thùng ngắn |
Mã màu | màu xám |
Chiều dài tổng thể | 1.75 " |
Dải dài | 7 / 8 " |
UPC | 7818100703077 |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Vôn | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS8CLBOX | đỏ | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | - | RFQ
| |
YS2C | nâu | - | Copper | - | - | 2.82 " | 2 AWG | - | RFQ
| |
YS4CLBOX | màu xám | - | Copper | - | - | 1.75 " | 4 AWG | - | RFQ
| |
YS6CLBOX | Màu xanh da trời | - | Copper | - | - | 1.75 " | 6 AWG | - | RFQ
| |
YS8C | đỏ | 1.75 " | Copper | - | - | 1.75 " | 8 AWG | - | RFQ
| |
YS4CA1 | màu xanh lá | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | - | RFQ
| |
YS27A1 | hồng ngọc | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | Ngày 3/0 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.