BURNDY Mối nối nòng ngắn YS34L, Kích thước 3.15 inch, Đường kính ngoài 1.06 inch, Đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mối nối thùng ngắn |
Mã màu | nâu |
Chiều dài tổng thể | 3.15 " |
Dải dài | 1-7 / 16 " |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Kích thước dây | 500 km |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Vôn | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS8CLBOX | đỏ | 1" | - | - | - | - | 8 AWG | - | RFQ
| |
YS2C | nâu | - | Copper | - | - | 2.82 " | 2 AWG | €19.69 | ||
YS4CLBOX | màu xám | - | Copper | - | - | 1.75 " | 4 AWG | - | RFQ
| |
YS6CLBOX | Màu xanh da trời | - | Copper | - | - | 1.75 " | 6 AWG | - | RFQ
| |
YS8C | đỏ | 1.75 " | Copper | - | - | 1.75 " | 8 AWG | €11.01 | ||
YS4CA1 | màu xanh lá | 1.97 " | - | - | - | 1.97 " | 4 AWG | - | RFQ
| |
YS27A1 | hồng ngọc | 2.88 " | - | - | 1.824 " | 2.88 " | Ngày 3/0 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.