BURNDY YH4444WCC H-Tap, Kích thước dây dẫn 750 kcmil
Khoản mục: CF4DVH
phần: YH4444WCC
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | H-Tập |
Mã màu | trắng |
Dải dài | 1-1 / 8 " |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Chiều rộng | 4.5 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Chiều cao | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH8C8CWCC | màu xanh lá | - | - | 14.68 " | 1.8 " | - | RFQ
| |
YH6C6CWCC | trái cam | - | - | 14.68 " | 11.14 " | - | RFQ
| |
YH6C6CWC | trái cam | - | - | - | - | - | RFQ
| |
YH4444WC | trắng | - | - | - | 4.5 " | - | RFQ
| |
YH4429WCC | Màu vàng | - | - | - | 4.48 " | - | RFQ
| |
YH3939WCC | Màu vàng | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | RFQ
| |
YH3939 | Màu vàng | - | - | 1.25 " | 4.1 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.