BURNDY Thiết bị đầu cuối YGA262N, chiều dài thùng 1.45 inch, bằng đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị đầu cuối |
Kích thước lỗ bu lông | Cổ tay co giãn đường hầm với vòng lặp ngón tay cái |
Kích thước Bolt | 10.62 " |
Mã màu | Đen |
Kích thước lỗ | 0.38 " |
Chiều dài tổng thể | 4.97 " |
Dải dài | 1-9 / 16 " |
Kích thước đinh tán | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 1.62 "2.73 |
Mô hình | Kích thước lỗ bu lông | Kích thước Bolt | Mã màu | Kích thước lỗ | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGA6CTC14 | Cổ áo dệt kim | 55 - 58 " | Màu xanh da trời | 0.5 " | 3.5 " | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
YGA2C2TC38 | Mặt đàn hồi đường hầm | 10.23 " | nâu | 0.69 " | 3.48 " | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
YGA2C2N | Cổ tay co giãn đường hầm với vòng lặp ngón tay cái | 10.62 " | nâu | 0.38 " | 4.71 " | 1 / 2 " | 1.59 " | - | RFQ
|
YGA292N | Cổ tay co giãn đường hầm với vòng lặp ngón tay cái | 10.62 " | Màu vàng | 0.38 " | 0.52 | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | RFQ
|
YGA282N | - | - | Màu tím | 0.38 " | 0.51 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.