vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YAZ392NNT 2 lỗ Nema Narrow Tong Thùng Dài Cu Lug | AB6XHB 22P101

BURNDY YAZ392NNT 2 lỗ Nema Narrow Tongue Thùng dài Cu Lug

Trong kho
Mục: AB6XHB phần: YAZ392NNTTham chiếu chéo: 22P101
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
€197.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHai lỗ NEMA Lưỡi hẹp Lưỡi dài CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp750 km
Mã kích thước cáp750 km
Mã màuĐen
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết24
Trung tâm lỗ để kết thúc0.63 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1-3/4
Chiều dài6.82 "
Vật chấtCopper
núiBolt
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchNEMA
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng1.63 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2 lỗ Nema Narrow Tongue Thùng dài Cu Lug
€197.54 /đơn vị