BURNDY Lug nén YAV28L2TC14FX, Chiều dài thùng 1.03 inch, Màu tím
Khoản mục: CF4CZT
phần: YAV28L2TC14FX
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nén Lug |
Kích thước lỗ bu lông | Cổ áo dệt kim |
Mã màu | Màu tím |
Vật liệu dẫn | Copper |
Kích thước lỗ | 0.5 " |
Số lượng lỗ | 2 |
Chiều dài tổng thể | 2.86 " |
Dải dài | 1-1 / 16 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 " |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Sản phẩm | Mô hình | Trung tâm lỗ để kết thúc | Kích thước lỗ bu lông | Kích thước Bolt | Kích thước lỗ | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Copper | - | 1 | €7.31 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | Copper | - | 1 | €8.10 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Copper | - | 1 | €11.43 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Copper | - | 1 | €12.10 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Copper | - | 1 | €9.46 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Copper | - | 1 | €7.64 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | Copper | - | 1 | €8.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.