BURNDY Đầu nối vòng YAEV10BOX, Kích thước dây dẫn 12 AWG, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thiết bị đầu cuối vòng |
Mã màu | Màu vàng |
Kích thước lỗ | 0.39 " |
Loại cách nhiệt | Nylon |
Tối đa Vôn | 600V |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 1.16 " |
Dải dài | 5 / 16 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ bu lông | Mã màu | Dải dây dẫn | Kích thước lỗ | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAEV2CRS1 | Cổ áo dệt kim | đỏ | - | 0.5 " | - | 1 / 4 " | - | - | RFQ
| |
YAEV4CL | - | Màu vàng | - | - | 1.62 " | 1 / 4 " | - | - | RFQ
| |
YAEV6CL | - | Màu xanh da trời | - | - | 1.56 " | 1 / 4 " | - | - | RFQ
| |
YAEV6CH1 | Hood đính kèm | Màu xanh da trời | - | - | 1.72 " | - | - | - | RFQ
| |
TN1410 | - | Màu xanh da trời | 8.95 " | - | 0.89 " | - | - | - | RFQ
| |
TN1010 | - | Màu vàng | 8.6 " | - | 1.12 " | - | - | - | RFQ
| |
TN1038 | - | Màu vàng | 8.6 " | - | 1.34 " | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.