Burndy Yad6cm8e516 | Nén Lug 5/16 Inch Stud 6 Awg Pk10 | 30xt36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YAD6CM8E516 Compression Lug 5/16 Inch Stud 6 Awg Pk10 | AF9ZTT 30XT36

BURNDY YAD6CM8E516 Lug nén 5/16 inch Stud 6 Awg Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF9ZTT phần: YAD6CM8E516Tham chiếu chéo: 30XT36
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
€21.45 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNén Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểĐồng mạ thiếc
Kích thước cáp6 AWG
Mã màuKhông áp dụng
Loại kết nốiYAD
Kiểu đầulưỡi nhẫn
Trung tâm lỗ để kết thúc0.87 "
Chiều dài1.14 "
Vật chấtCopper
núikhuy áo
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmthiếc
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Phong cáchNhẫn
KiểuThiết bị đầu cuối đồng thùng không cách điện
UPC781810668702
Chiều rộng0.55 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrung tâm lỗ để kết thúcKích thước lỗ bu lôngKích thước BoltKích thước lỗBên trong Dia.Chiều dàiVật chấtSố lượng lỗpkg. Số lượngGiá cả
BURNDY YAD1CM10E38 Vấu nén 3/8 inch Đinh tán 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Copper -1€7.04
BURNDY YAD1CM12E12 Chốt nén 1/2 inch Đinh tán 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Copper -1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 Vấu nén 5/8 inch Đinh tán 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Copper -1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Vấu nén 3/4 inch Đinh tán 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Copper -1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 Chốt nén 1/4 inch Đinh tán 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Copper -1€8.64
BURNDY YAD1CM8E516 Vấu Nén 5/16 Inch Trụ 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Copper -1€7.64
BURNDY YAD25M10E38 Vấu Nén Đinh 3/8 Inch 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Copper -1€7.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YAD6CM8E516 Lug nén 5/16 inch Stud 6 Awg Pk10
€21.45 /đóng gói