vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA3C2TC38 Thùng Dài Tlcm Cu Vấu 2 Lỗ 2 Tới 3awg | AB6RLH 22C366

BURNDY YA3C2TC38 Thùng dài Tlcm Cu Lug 2 lỗ 2 đến 3awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RLH phần: YA3C2TC38Tham chiếu chéo: 22C366
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
€30.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHai lỗ thùng dài CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp3 AWG
Mã kích thước cáp2 sol-3 AWG
Mã màutrắng
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết9
Trung tâm lỗ để kết thúc0.41 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1
Chiều dài3.43 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán3 / 8 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.583 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA3C2TC38 Thùng dài Tlcm Cu Lug 2 lỗ 2 đến 3awg
€30.88 /đơn vị