Burndy Ya342n | Nema Cư Lug 2 Lỗ 500 Kcmil | 22c332 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Lỗ 500 Kcmil | AB6RJW 22C332

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 lỗ 500 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6RJW phần: YA342NTham chiếu chéo: 22C332
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
€68.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHai lỗ NEMA Lưỡi Dài Thùng CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp500 km
Mã kích thước cáp500 km
Mã màunâu
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết20
Trung tâm lỗ để kết thúc0.63 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1-3/4
Chiều dài6.06 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchNEMA
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng1.52 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Blackburn LCN500, T & B 54876BE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtChiều dàiChiều rộngGiá cả
BURNDY YA282N Thùng Cu Vấu 2 Lỗ 4/0 Awg | AB6RJY 22C334 YA282NNgày 4/0Ngày 4/0Màu tím155.06 "1"€31.16
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Thùng Dài Cu Vấu 2 lỗ 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2 AWG2 AWGnâu104.65 "0.83 "€22.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 lỗ 500 Kcmil
€68.24 /đơn vị