Burndy Ya31a3 | Đầu nén nhôm 2 lỗ 350 Kcmil | 22c405 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA31A3 Đầu Nén Nhôm 2 Lỗ 350 Kcmil | AB6RMX 22C405

BURNDY YA31A3 Thiết bị đầu cuối nén nhôm 2 lỗ 350 Kcmil

Trong kho
Khoản mục: AB6RMX phần: YA31A3Tham chiếu chéo: 22C405
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
€74.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLug nén hai lỗ AL
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước cáp350 km
Mã kích thước cáp350 km
Mã màunâu
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết299
Trung tâm lỗ để kết thúc0.63 "
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.)1-3/4
Chiều dài6.07 "
Vật chấtNhôm
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng1.52 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Blackburn ATL3502, T & B 60267

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtChiều dàiChiều rộngGiá cả
BURNDY YA34A3 Đầu Nén Nhôm 2 Lỗ 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 km500 kmHồng3006.8 "1.62 "€142.20
BURNDY YA39A5 Đầu Nén Nhôm 2 Lỗ 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 km750 kmMàu vàng9367.07 "1.62 "€159.29
BURNDY YA36A3 Đầu Nén Nhôm 2 Lỗ 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 km600 kmĐen4737.09 "1.62 "€158.38
BURNDY YA28A5 Thiết Bị Đầu Cuối Nén Bằng Nhôm 2 Lỗ 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 YA28A5Ngày 4/0Ngày 4/0trắng2985.19 "1.17 "€61.87
BURNDY YA29A3 Đầu Nén Nhôm 2 Lỗ 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 km250 kmđỏ3245.28 "1.27 "€67.80
Đầu Nén Nhôm BURNDY YA27A5 2 Lỗ 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A5Ngày 3/0Ngày 3/0hồng ngọc4675.02 "1.04 "€65.82
BURNDY YA32A3 Thiết bị đầu cuối nén nhôm 2 lỗ | AB6RNE 22C413 YA32A3400 km400 kmmàu xanh lá4726.15 "1.62 "€105.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA31A3 Thiết bị đầu cuối nén nhôm 2 lỗ 350 Kcmil
€74.51 /đơn vị