vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA2CN Lưỡi Nòng Dài Cu Vấu 1 Lỗ 2 Awg | AB6RKK 22C345

BURNDY YA2CN Lưỡi Dài Thùng Cu Lug 1 lỗ 2 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RKK phần: YA2CNTham chiếu chéo: 22C345
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
€21.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMột lỗ NEMA Lưỡi Dài Thùng CU Lug
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp2 AWG
Mã kích thước cáp2 AWG
Mã màunâu
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết10
Trung tâm lỗ để kết thúc0.63 "
Chiều dài2.89 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.83 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngKích thước cápMã kích thước cápMã màuMã chếtMụcChiều dàiPhong cáchGiá cả
BURNDY YA252N Lưỡi Nòng Dài Cu Vấu 2 Lỗ 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "Ngày 1/0Ngày 1/0Hồng12Hai lỗ NEMA Lưỡi Dài Thùng CU Lug4.81 "NEMA€27.83
BURNDY YA442N Lưỡi Dài Thùng Lửng 2 lỗ 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 km1000 kmtrắng27Hai lỗ NEMA Lưỡi Dài Thùng CU Lug7.14 "NEMA€226.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA2CN Lưỡi Dài Thùng Cu Lug 1 lỗ 2 Awg
€21.28 /đơn vị