BURNDY Lug nén YA27A3, Chiều dài thùng 1.31 inch, Ruby
Khoản mục: CF4CPY
phần: YA27A3
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nén Lug |
Kích thước lỗ bu lông | Cổ tay co giãn đường hầm với vòng lặp ngón tay cái |
Mã màu | hồng ngọc |
Kích thước lỗ | 0.38 " |
Số lượng lỗ | 1 |
Chiều dài tổng thể | 3.270 " |
Dải dài | 1-1 / 2 " |
Kích thước đinh tán | 1 / 2 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 2 " |
Xếp hạng điện áp | 0.32 " |
Kích thước dây | Ngày 3/0 |
Sản phẩm | Mô hình | Trung tâm lỗ để kết thúc | Kích thước lỗ bu lông | Kích thước Bolt | Kích thước lỗ | Bên trong Dia. | Chiều dài | Vật chất | Số lượng lỗ | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAD1CM10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Copper | - | 1 | €7.31 | ||
YAD1CM12E12 | 1.42 " | - | - | - | - | 1.86 " | Copper | - | 1 | €8.10 | ||
YAD1CM16E58 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Copper | - | 1 | €11.43 | ||
YAD1CM20E34 | 1.57 " | - | - | - | - | 2.12 " | Copper | - | 1 | €12.10 | ||
YAD1CM6E14 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Copper | - | 1 | €9.46 | ||
YAD1CM8E516 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.7 " | Copper | - | 1 | €7.64 | ||
YAD25M10E38 | 1.34 " | - | - | - | - | 1.69 " | Copper | - | 1 | €8.30 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.