Burndy Ya26lnt516 | Thùng Chuẩn Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Cu Lug | 22p089 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA26LNT516 Lưỡi Hẹp Tiêu Chuẩn Thùng Cu Vấu 1 Lỗ | AB6XGR 22P089

BURNDY YA26LNT516 Cu Vấu Tiêu Chuẩn Lưỡi Hẹp 1 Lỗ

Trong kho
Khoản mục: AB6XGR phần: YA26LNT516Tham chiếu chéo: 22P089
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
€23.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVấu tiêu chuẩn lưỡi hẹp một lỗ CU Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cápNgày 2/0
Mã kích thước cápNgày 2/0
Mã màuĐen
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết13
Trung tâm lỗ để kết thúc0.33 "
Chiều dài2.62 "
Vật chấtCopper
núiBolt
Lỗ nhìn trộmKhông
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Phong cáchHẹp
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.62 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápPhong cáchChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcGiá cả
BURNDY YA6CLNT6 Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Chuẩn Thùng Cu Vấu | AB6XGM 22P084 YA6CLNT6# 6 "6 AWG6 AWGTiêu chuẩn0.3 "Màu xanh da trời70.19 "€19.01
BURNDY YA8CLNT6 Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Chuẩn Thùng Cu Vấu | AB6XGQ 22P088 YA8CLNT6# 6 "8 AWG8 AWGHẹp0.29 "đỏ490.19 "€18.10
BURNDY YA1CLNT14 Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Chuẩn Thùng Cu Vấu | AB6XGX 22P095 YA1CLNT141 / 4 "1 AWG1 AWGHẹp0.5 "màu xanh lá110.25 "€23.73
BURNDY YA2CLNT14 Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Tiêu Chuẩn Thùng Cu Vấu | AB6XGY 22P096 YA2CLNT141 / 4 "2 AWG2 AWGHẹp0.5 "nâu100.25 "€19.18
BURNDY YA28LNT38 Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Tiêu Chuẩn Cu Vấu | AB6XGZ 22P097 YA28LNT383 / 8 "Ngày 4/0Ngày 4/0Hẹp0.76 "Màu tím150.41 "€34.18
BURNDY YA31LNT38 Lưỡi Hẹp 1 Lỗ Tiêu Chuẩn Thùng Cu Vấu | AB6XHA 22P098 YA31LNT383 / 8 "350 km350 kmHẹp0.96 "đỏ180.41 "€51.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA26LNT516 Cu Vấu Tiêu Chuẩn Lưỡi Hẹp 1 Lỗ
€23.94 /đơn vị