vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA26L6BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2/0 Awg | AB6RHU 22C307

BURNDY YA26L6BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2/0 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RHU phần: YA26L6BOXTham chiếu chéo: 22C307
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
€15.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng tiêu chuẩn một lỗ CU Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cápNgày 2/0
Mã kích thước cápNgày 2/0
Mã màuĐen
Loại kết nốiThùng thẳng
Mã chết13
Trung tâm lỗ để kết thúc0.53 "
Chiều dài2.44 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
Chiều rộng0.83 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ nhìn trộmKích thước cápMã kích thước cápKích thước đinh tánChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcGiá cả
BURNDY YA6CLBOX Standard Thùng Cu Terminal 1 Hole 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOX6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Màu xanh da trời7, 3740.31 "€6.18
BURNDY YA8CL1BOX Thùng Tiêu Chuẩn Cu Terminal 1 Hole 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOX8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "đỏ490.25 "€6.00
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOX2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "nâu100.41 "€16.51
BURNDY YA6CL4BOX Thùng Tiêu Chuẩn Cu Terminal 1 Hole 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4BOX6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Màu xanh da trời7, 3740.41 "€7.18
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOX4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "màu xám8, 3460.31 "€8.39
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOX4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "màu xám8, 3460.41 "€8.43
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOX2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "nâu100.31 "€17.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA26L6BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2/0 Awg
€15.50 /đơn vị