Burndy Ya25lb | Thùng Chuông Tiêu Chuẩn Cư Lug 1 Lỗ 1 Awg | 22c390 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY YA25LB Chuẩn Chuông Thùng Cu Vấu 1 Lỗ 1 Awg | AB6RMH 22C390

BURNDY YA25LB Thùng chuông tiêu chuẩn Cú vấu 1 Lỗ 1 Awg

Trong kho
Khoản mục: AB6RMH phần: YA25LBTham chiếu chéo: 22C390
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
€17.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMột lỗ Tiêu chuẩn Belled Barrel CU Flex Lug
Chiều dài thùngngắn
Vật liệu cơ thểCopper
Kích thước cáp1 AWG
Mã kích thước cáp1 AWG
Mã màuHồng
Loại kết nốiChuông thẳng thùng
Mã chết1019
Trung tâm lỗ để kết thúc0.34 "
Chiều dài2.02 "
Vật chấtCopper
Lỗ nhìn trộm
Vật liệu tấmđiện thiếc
Kích thước đinh tán5 / 16 "
Phong cáchTiêu chuẩn
KiểuThương mại, 600V đến 35KV
UPC999570403796
Chiều rộng0.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánKích thước cápMã kích thước cápChiều rộngMã màuMã chếtTrung tâm lỗ để kết thúcChiều dàiGiá cả
BURNDY YA3CLB Chuẩn Chuông Thùng Cu Vấu 1 Hole 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "trắng10160.34 "1.92 "€16.43
BURNDY YA29LB Chuẩn Chuông Thùng Cu Vấu 1 Lỗ 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "Ngày 4/0Ngày 4/01.09 "Màu vàng10230.53 "2.77 "€30.91
BURNDY YA1CLB Chuẩn Chuông Thùng Cu Vấu 1 Lỗ 2 Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "màu xanh lá10180.34 "1.97 "€16.29
BURNDY YA27LB Chuẩn Chuông Thùng Cu Vấu 1 Lỗ 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "Ngày 2/0Ngày 2/00.91 "trái cam10210.53 "2.61 "€24.64
BURNDY YA31LB Thùng Chuông Tiêu Chuẩn Cu Vấu 1 Lỗ 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 km250 km1.29 "đỏ10250.53 "2.93 "€37.01
BURNDY YA26LB Chuẩn Chuông Thùng Cu Vấu 1 Lỗ 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "Ngày 2/0Ngày 1/00.81 "Đen10200.41 "2.26 "€17.72
BURNDY YA44LB Thùng Chuông Tiêu Chuẩn Cu Vấu 1 lỗ 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 km750 km2.18 "trắng10320.94 "4.82 "€229.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY YA25LB Thùng chuông tiêu chuẩn Cú vấu 1 Lỗ 1 Awg
€17.67 /đơn vị