BURNDY Đầu nối vòng TP1614, Kích thước dây dẫn 22 AWG, Màu đỏ
Khoản mục: CF4BEC
phần: TP1614
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | thiết bị đầu cuối vòng |
Mã màu | đỏ |
Loại cách nhiệt | Vinyl |
Tối đa Dia cách nhiệt. | 0.145 " |
Tối đa Vôn | 600V |
Chiều dài tổng thể | 0.99 " |
Dải dài | 13/64 |
Kích thước đinh tán | 1 / 4 " |
Sản phẩm | Mô hình | Mã màu | Dải dây dẫn | Kích thước lỗ | Chiều dài tổng thể | Kích thước đinh tán | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1014 | Màu vàng | 8.6 " | 0.5 " | 1.26 " | 1.06 " | - | RFQ
| |
TP1410 | Màu xanh da trời | 9.07 " | 0.39 " | 0.91 " | - | - | RFQ
| |
TP108 | Màu vàng | 8.6 " | 0.33 " | 1.03 " | - | - | RFQ
| |
TP1010 | Màu vàng | 8.6 " | 0.39 " | - | - | - | RFQ
| |
TP1610 | đỏ | - | - | 0.85 " | - | - | RFQ
| |
TP146 | Màu xanh da trời | 9.07 " | 0.22 " | - | - | - | RFQ
| |
TP1038 | Màu vàng | 8.6 " | 0.69 " | 1.3 " | 1.11 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.