BURNDY Ngắt kết nối nhanh QN14M25X03D Male, Kích thước dây dẫn 16 AWG
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt kết nối nhanh dành cho nam |
Dải dây dẫn | 9.07 " |
Loại cách nhiệt | Nylon |
Tối đa Vôn | 300V |
Chiều dài tổng thể | 0.87 " |
Dải dài | 3 / 8 " |
UPC | 7818102935155 |
Chiều rộng | 0.923 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dải dây dẫn | Loại cách nhiệt | Tối đa Vôn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QP18M25X03D | 9.09 | Vinyl | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
QP14M25X03D | 8.95 " | Vinyl | 600V | 0.84 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN10M25X03D | - | Nylon | 300V | 0.96 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
FQN14M25X03D | - | Nylon | 300V | 0.88 " | 0.923 " | - | RFQ
| |
Q18M18X02D | - | - | - | 0.66 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP18M18X02D | 9.09 | Vinyl | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
| |
QP14M18X02D | 8.95 " | Vinyl | 600V | 0.76 " | 0.805 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.