Burndy Qda28 | Nhà ga 3/0awg 2.63in | 22c110 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BURNDY QDA28 Thiết bị đầu cuối 3/0AWG 2.63In | AB6RAU 22C110

BURNDY QDA28 Nhà ga 3 / 0AWG 2.63In

Trong kho
Khoản mục: AB6RAU phần: QDA28Tham chiếu chéo: 22C110
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
€246.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị đầu cuối
Vật liệu cơ thểđồng hợp kim
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối
Chiều dài2.63 "
Vật chấtCopper
Tối đa Kích thước dây dẫnNgày 4/0
Tối thiểu. Kích thước dây dẫnNgày 3/0
Kích thước đinh tán1 / 2 "
KiểuPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
UPC078181055379
Chiều rộng1.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8535908020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngVật liệu cơ thểMụcChiều dàiVật chấtTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánGiá cả
BURNDY QA1CB Nhà ga 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"đồng hợp kimThiết bị đầu cuối1.75 "Copper 1 AWG4 AWG1 / 4 "€81.19
Thiết bị đầu cuối BURNDY QA4CB 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "đồng hợp kimThiết bị đầu cuối1.44 "Copper 4 AWG8 AWG1 / 4 "€56.54
BURNDY QA28B Nhà Ga 3/0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "đồng hợp kimThiết bị đầu cuối2.25 "Copper Ngày 4/0Ngày 3/03 / 8 "€174.42
Thiết bị đầu cuối BURNDY QA26B 1/0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "đồng hợp kimThiết bị đầu cuối2"Copper Ngày 2/0Ngày 1/03 / 8 "€123.15
BURNDY QA442N Nhà ga 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "đồng hợp kimThiết bị đầu cuối7.125 "Copper 1000 km900 km1 / 2 "€604.16
BURNDY QA342N Nhà ga 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "đồng hợp kimThiết bị đầu cuối4.69 "Copper 500 km400 km1 / 2 "€379.39
Đầu cuối BURNDY QA282N 3/0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "đồng hợp kimThiết bị đầu cuối4.31 "Copper Ngày 4/0Ngày 3/01 / 2 "€196.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BURNDY QDA28 Nhà ga 3 / 0AWG 2.63In
€246.92 /đơn vị